曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B55~

Semi-Fシリーズ NK35B55~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数55軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08586348NK35B55D30F30
8,200
5,740
6,314(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586357NK35B55D31F31
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586366NK35B55D32F32
8,200
5,740
6,314(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586375NK35B55D35F35
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586384NK35B55D36F36
8,200
5,740
6,314(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586393NK35B55D37F37
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586402NK35B55D38F38
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586418NK35B55D42F42
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586427NK35B55D40F40
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586436NK35B55D33F33
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586445NK35B55D41F41
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586454NK35B55D17F17
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586463NK35B55D29F29
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586472NK35B55D34F34
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586488NK35B55D39F39
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586497NK35B55D18F18
8,200
5,740
6,314(税込)
6日以内出荷
返品不可
08586506NK35B55D19F19
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586515NK35B55D28F28
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586524NK35B55D16F16
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586533NK35B55D20F20
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586542NK35B55D21F21
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586558NK35B55D22F22
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586567NK35B55D23F23
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586576NK35B55D24F24
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586585NK35B55D25F25
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586594NK35B55D26F26
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586603NK35B55D27F27
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
08586612NK35B55D15F15
8,200
5,740
6,314(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする