KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ NK35B43~
スプロケット形状
B形
歯数
43
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
4.3
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
35
内容量
1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08583828
NK35B43D32F
32
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583837
NK35B43D33F
33
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583846
NK35B43D34F
34
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583855
NK35B43D35F
35
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583864
NK35B43D36F
36
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583873
NK35B43D38F
38
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583882
NK35B43D41F
41
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583898
NK35B43D42F
42
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583907
NK35B43D31F
31
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583916
NK35B43D37F
37
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583925
NK35B43D40F
40
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583934
NK35B43D15F
15
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583943
NK35B43D39F
39
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583952
NK35B43D30F
30
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583968
NK35B43D17F
17
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583977
NK35B43D16F
16
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583986
NK35B43D18F
18
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583995
NK35B43D19F
19
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584004
NK35B43D20F
20
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584013
NK35B43D21F
21
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08584022
NK35B43D23F
23
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584038
NK35B43D24F
24
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584047
NK35B43D25F
25
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584056
NK35B43D26F
26
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584065
NK35B43D27F
27
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584074
NK35B43D22F
22
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584083
NK35B43D29F
29
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08584092
NK35B43D28F
28
¥
6,200
¥
4,340
¥
4,774
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください