曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B41~

Semi-Fシリーズ NK35B41~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
注意
※順次歯先高周波焼入れありに変更となります。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08583268NK35B41D33F33
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583277NK35B41D34F34
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583286NK35B41D35F35
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583295NK35B41D36F36
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583304NK35B41D37F37
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583313NK35B41D38F38
6,100
4,270
4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583322NK35B41D39F39
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583338NK35B41D40F40
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583347NK35B41D42F42
6,100
4,270
4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583356NK35B41D32F32
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583365NK35B41D29F29
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583374NK35B41D41F41
6,100
4,270
4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583383NK35B41D19F19
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583392NK35B41D15F15
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583408NK35B41D16F16
6,100
4,270
4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583417NK35B41D31F31
6,100
4,270
4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583426NK35B41D18F18
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583435NK35B41D20F20
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583444NK35B41D21F21
6,100
4,270
4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583453NK35B41D22F22
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583462NK35B41D24F24
6,100
4,270
4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583478NK35B41D25F25
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583487NK35B41D26F26
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583496NK35B41D27F27
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583505NK35B41D28F28
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583514NK35B41D23F23
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
08583523NK35B41D17F17
6,100
4,270
4,697(税込)
6日以内出荷
返品不可
08583532NK35B41D30F30
6,100
4,270
4,697(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする