曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B25~

Semi-Fシリーズ NK35B25~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数25軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08579558NK35B25D31F31
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579567NK35B25D30F30
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579576NK35B25D29F29
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579585NK35B25D28F28
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579594NK35B25D27F27
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579603NK35B25D26F26
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579637NK35B25D32F32
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579646NK35B25D13F13
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579655NK35B25D24F24
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579664NK35B25D23F23
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579673NK35B25D14F14
3,800
2,660
2,926(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579682NK35B25D12F12
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579698NK35B25D15F15
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579707NK35B25D16F16
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579716NK35B25D17F17
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579725NK35B25D18F18
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579734NK35B25D19F19
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579743NK35B25D20F20
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579752NK35B25D21F21
3,800
2,660
2,926(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579612NK35B25D22F22
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
08579628NK35B25D25F25
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08579612NK35B25D22F00210174FBN35B25D22NK35B25D22F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00210174FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08579628NK35B25D25F00210192FBN35B25D25NK35B25D25F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00210192FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする