曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B23~

Semi-Fシリーズ NK35B23~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数23軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08579077NK35B23D37F37
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579086NK35B23D28F28
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579095NK35B23D29F29
3,600
2,520
2,772(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579104NK35B23D30F30
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579113NK35B23D31F31
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579138NK35B23D33F33
3,600
2,520
2,772(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579147NK35B23D35F35
3,600
2,520
2,772(税込)
5日以内出荷
返品不可
08579156NK35B23D36F36
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579165NK35B23D27F27
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579174NK35B23D34F34
3,600
2,520
2,772(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579183NK35B23D13F13
3,600
2,520
2,772(税込)
6日以内出荷
返品不可
08579192NK35B23D14F14
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579208NK35B23D15F15
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579217NK35B23D38F38
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579226NK35B23D26F26
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579235NK35B23D17F17
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579244NK35B23D12F12
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579253NK35B23D18F18
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579287NK35B23D21F21
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579296NK35B23D22F22
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579305NK35B23D23F23
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579323NK35B23D19F19
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579332NK35B23D16F16
3,600
2,520
2,772(税込)
3日以内出荷
返品不可
08579278NK35B23D20F20
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
08579122NK35B23D32F32
3,600
取扱い終了
返品不可
08579262NK35B23D25F25
3,600
取扱い終了
返品不可
08579314NK35B23D24F24
3,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08579278NK35B23D20F00209903FBN35B23D20NK35B23D20F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00209903FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする