曜日別特売

Semi-Fシリーズ NK35B15~

Semi-Fシリーズ NK35B15~ - KANA(片山チエン)
スプロケット形状B形歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08577826NK35B15D13F13
3,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
08577844NK35B15D11F11
3,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
08577765NK35B15D16F16
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577774NK35B15D20F20
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577783NK35B15D19F19
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577792NK35B15D17F17
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577808NK35B15D15F15
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577817NK35B15D14F14
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577835NK35B15D12F12
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577853NK35B15D10F10
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
08577862NK35B15D18F18
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
08577765NK35B15D16F00208932FBN35B15D16NK35B15D16F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208932FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
789
税込868
品番が変更になりました
08577774NK35B15D20F00208975FBN35B15D20NK35B15D20F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208975FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
789
税込868
品番が変更になりました
08577783NK35B15D19F00208966FBN35B15D19NK35B15D19F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208966FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
789
税込868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
08577792NK35B15D17F00208941FBN35B15D17NK35B15D17F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208941FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
749
税込824
品番が変更になりました
08577808NK35B15D15F00208923FBN35B15D15NK35B15D15F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208923FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
679
税込747
品番が変更になりました
08577817NK35B15D14F00208914FBN35B15D14NK35B15D14F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208914FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
789
税込868
品番が変更になりました
08577835NK35B15D12F00208905FBN35B15D12NK35B15D12F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208905FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
789
税込868
品番が変更になりました
08577853NK35B15D10F00208896FBN35B15D10NK35B15D10F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208896FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
715
税込787
品番が変更になりました
08577862NK35B15D18F00208957FBN35B15D18NK35B15D18F FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン) 00208957FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35KANA(片山チエン)1個
789
税込868
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする