Semi-Fシリーズ K60B16~

Semi-Fシリーズ K60B16~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全19種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08784728K60B16D28FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1628
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784737K60B16D29FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1629
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784746K60B16D30FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1630
6,800
4,760
5,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784755K60B16D31FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1631
6,800
4,760
5,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784764K60B16D32FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1632
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784773K60B16D33FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1633
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784782K60B16D35FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1635
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784798K60B16D27FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1627
6,800
4,760
5,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784807K60B16D17FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1617
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784816K60B16D34FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1634
6,800
4,760
5,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784825K60B16D18FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1618
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784834K60B16D25FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1625
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784843K60B16D24FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1624
6,800
4,760
5,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
08784852K60B16D23FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1623
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784868K60B16D22FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1622
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784877K60B16D21FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1621
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784886K60B16D20FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1620
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784895K60B16D19FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1619
6,800
4,760
5,236(税込)
3日以内出荷
返品不可
08784904K60B16D26FスプロケットB形111.760軸穴加工タイプ1626
6,800
4,760
5,236(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする