Semi-Fシリーズ K410B11~

Semi-Fシリーズ K410B11~ - KANA(片山チエン)
内容量1個
全6種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08794248K410B11D16FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1116
4,300
3,010
3,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794257K410B11D11FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1111
4,300
3,010
3,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794266K410B11D12FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1112
4,300
3,010
3,311(税込)
5日以内出荷
返品不可
08794275K410B11D13FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1113
4,300
3,010
3,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794284K410B11D14FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1114
4,300
3,010
3,311(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794293K410B11D15FスプロケットB形12.8410軸穴加工タイプ1115
4,300
3,010
3,311(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする