KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K410B10~
内容量
1個
全7種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
選択してください
10
11
12
13
14
15
16
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08794178
K410B10D13F
スプロケット
B形
1
2.8
410
軸穴加工タイプ
10
13
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794187
K410B10D16F
スプロケット
B形
1
2.8
410
軸穴加工タイプ
10
16
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794196
K410B10D14F
スプロケット
B形
1
2.8
410
軸穴加工タイプ
10
14
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794205
K410B10D12F
スプロケット
B形
1
2.8
410
軸穴加工タイプ
10
12
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
08794214
K410B10D11F
スプロケット
B形
1
2.8
410
軸穴加工タイプ
10
11
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794223
K410B10D10F
スプロケット
B形
1
2.8
410
軸穴加工タイプ
10
10
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08794232
K410B10D15F
スプロケット
B形
1
2.8
410
軸穴加工タイプ
10
15
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください