KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ K40B10~
スプロケット形状
B形
歯数
10
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
7.2
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
40
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08769723
K40B10D16F
16
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769732
K40B10D15F
15
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769748
K40B10D14F
14
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769757
K40B10D13F
13
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769766
K40B10D12F
12
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08769775
K40B10D10F
10
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08769784
K40B10D11F
11
¥
3,400
¥
2,388
¥
2,627
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください