KANA(片山チエン)
Semi-Fシリーズ 50SD13~
内容量
1個
全15種類を絞り込む
軸穴径(Φmm)
選択してください
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09009193
50SD13D23F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
23
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009218
50SD13D27F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
27
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009227
50SD13D26F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
26
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009236
50SD13D24F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
24
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09009245
50SD13D22F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
22
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009254
50SD13D15F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
15
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009263
50SD13D25F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
25
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09009272
50SD13D14F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
14
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09009288
50SD13D21F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
21
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009297
50SD13D16F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
16
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009306
50SD13D17F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
17
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009315
50SD13D18F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
18
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009324
50SD13D19F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
19
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09009333
50SD13D20F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
20
¥
6,000
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09009202
50SD13D28F
スプロケット
SD形
2
8.7
50
軸穴加工タイプ
13
28
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください