中部物産貿易
NRブラック 巻
静電気による生産障害を防ぐ天然ゴム導電性の薄手巻き指サック。
ノンパウダー、ノンシリコン、巻きタイプで装着性良好。
口元より巻きあげられているため、指への装着がしやすく、フィット性良好。スベリ止めなし。
材質
天然ゴム
長さ(mm)
65
厚さ(mm)
0.1
機能
静電気防止
表面抵抗率(Ω/sq)
10
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111472
-
S
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
09111488
-
M
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
09111497
-
L
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください