PU製指サック エクスコット

PU製指サック エクスコット 中部物産貿易

ポリウレタン製帯電防止指サック。天然ゴム以上のやわらかさと合成ゴムの特性をあわせ持ったクリーンな指サックです。
高柔軟性により長時間の作業でも疲れません。
無硫黄、無塩素、ノンパウダー、ノンシリコン。

材質ポリウレタン 長さ(mm)50 厚さ(mm)0.15 表面抵抗率(Ω/sq)5×1010 内容量1袋(1000本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09111585 - 小(15) 15
オープン
 
 
取扱い終了
09111594 - 大(18) 18
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする