高速・高解像度映像出力プログレッシブスキャン搭載白黒カメラモジュール
有効画素数約125万画素(SXGAサイズ)・標準フレームレート30fpsの高速高画素映像出力を実現し、組込み用途への対応も考え小型化を実現したアナログインターフェースカメラです。
付属品レンズマウントキャップ×1
質量(g)約80
消費電力(W)2.8
感度F5.6(FIX GAIN時、400Lx)
レンズCマウント
電源電圧(V)DC+12(10.5V~15.0V)
有効画素数1296×966
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×63.5(突起部含まず)
保存温度(℃)-30~+60
解像度960TV本(水平)
シャッターノーマルシャッター(1/100、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/10000、1/25000、1/50000、1/100000秒)、リスタート・リセット、外部トリガーシャッター(モード1/モード2)
S/N比(映像)58dB(参考値)
水平周波数(kHz)30fps動作時:29.7(ノーマルモード)、26.79(ビニングモード)、15fps動作時:14.85(ノーマルモード)、14.85(ビニングモード)
垂直周波数(Hz)30fps動作時:30(ノーマルモード)、54.1(ビニングモード)、15fps動作時:15(ノーマルモード)、30(ビニングモード)
同期信号(外部)HD/VD入力振幅(2Vp-p~5Vp-p)
耐衝撃性70G
耐振動性能10G(20Hz~200Hz V、Y、Z各方向20分)
同期方式内部/外部(自動切換え)
撮像素子1/3型IT方式プログレッシブスキャンCCD
動作温度(℃)-5~+45
動作湿度(%)20~80(結露のない状態で)
保存湿度(%)20~95(結露のない状態で)
画像サイズSXGA
最低被写体照度(Lux)1(手動ゲイン調整最大時、F1.4)
内容量1台
関連資料:
寸法図
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09285203 | XC-HR90 | 84968695 | XCG-CG160 |
![]() |
XCG-CGシリーズ | SONY | 1台 | ¥89,980 税込¥98,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |