ヘッドセットマイクロフォン 両耳ネックバンド
オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(~SP2)/XP(SP2~SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。
インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ
装着方式両耳
質量(g)75(ケーブル含まず)
ケーブル長(m)1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×140(ケーブル含まず)
アーム長さ(mm)120
マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K
入力感度-58dB ±3dB
プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ
保証期間6ヶ月
スピーカーダイナミック型(ステレオ)
色(本体)シルバー
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)20~20000(ヘッドフォン)、100~10000(マイク)
ドライバーユニット(Φmm)30
最大許容入力(mW)30
イヤホン形状ネックバンドタイプ
マイクミュート○
音量調節○
内容量1個
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 09299027
2022-04-21
- 用途:
- 音質・音量・マイク機能ともに機能性良好
株式会社オフィスファンダンゴ 様
(サービス業)
リモート会議が中心ですが、商談にも使用するため、会話の音声品質に苦慮してきましたが、この製品は弊社のリモート環境には相性が抜群に良かったです。LANでもWifi環境下でもほとんど性能は変わりません。ネックバンドでヘッドセットしますので、加三方への影響がなく女性スタッフには特に好評でした。今後の需要に応じて、現時点リピート購入濃厚の一品です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07