ヘッドセットマイクロフォン 両耳ネックバンド

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09299027 品番HS-NB05SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,750

オンラインゲーム、ビデオ会議、音声チャットに!髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。

対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows8.1/8/ 7/Vista(〜SP2)/XP(SP2〜SP3)が動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。 インターフェイスΦ3.5mmステレオミニプラグ 装着方式両耳 質量(g)75(ケーブル含まず) ケーブル長(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×65×140(ケーブル含まず) アーム長さ(mm)120 マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式 ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32 マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K 入力感度-58dB ±3dB プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ 保証期間6ヶ月 スピーカーダイナミック型(ステレオ) 色(本体)シルバー 指向性無指向性 周波数帯域(Hz)20〜20000(ヘッドフォン)、100〜10000(マイク) ドライバーユニット(Φmm)30 最大許容入力(mW)30 イヤホン形状ネックバンドタイプ マイクミュート 音量調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09299027
2022-11-03
用途:
ZOOM会議
その他業種

感度良好である。
サイズが選べる又は、調整が効くとなお良い。

対象商品:
09299027
2022-04-21
用途:
音質・音量・マイク機能ともに機能性良好
株式会社オフィスファンダンゴ 様 (サービス業)

リモート会議が中心ですが、商談にも使用するため、会話の音声品質に苦慮してきましたが、この製品は弊社のリモート環境には相性が抜群に良かったです。LANでもWifi環境下でもほとんど性能は変わりません。ネックバンドでヘッドセットしますので、加三方への影響がなく女性スタッフには特に好評でした。今後の需要に応じて、現時点リピート購入濃厚の一品です

対象商品:
09299027
2020-08-19
用途:
PCを使ったテレワークやweb会議
その他業種

非常に使い心地も良く、髪型も乱れないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする