WiFiルーター 無線LAN 親機 867+300Mbps 11ac.n.a.g.b 有線Giga
らくらく引っ越し機能を搭載し、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使える11ac対応無線LANギガビットルーターです。
本製品は、IPv6(IPoE)対応ルーターのエントリーシリーズです。
使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーできます。
回線混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
4人家族を想定し、4人全員がテレビやスマートフォンなどの複数端末を同時使用しても快適に通信が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信で、4Kテレビも快適に視聴可能です。(規格値)
5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、複数台の同時通信・処理が可能です。※同時接続台数2台まで。接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneXSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能
通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。
リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもなじむデザインになっています。
「ルーターモード」としてはもちろん、「中継器モード」、「子機モード」、「アクセスポイントモード」の4モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。
アプリやCD-ROMを使わず、スマホやパソコン単体でWEBブラウザ上から簡単に設定ができる「かんたんセットアップ4」に対応しています。
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 / OS X Mavericks 10.9 / OS X Mountain Lion 10.8
iOS 10.0以降
Android 4.4以降
商品説明動画
無線LANルーター(親機) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52510773
- 用途:
- 自社事務所
地図やメーカー取説等
携帯では見にくいので
タブレット使い始めましたが
これが無いと毎月かなりの容量使います
事務所に設置してからは
月々のデータ使用料を気にせず
存分にタブレットが使えるようになりました
- 対象商品:
- 09302326
- 用途:
- デスクトップPCを無線LAN経由でネットに接続するため
測定機器操作用のデスクトップPCで、これまでネットに接続せず、プリンターをUSBで直接接続していましたが、複合機導入に伴い、急遽、ネットに接続する必要が出たので、本書品を購入しました。注文の翌日、且つ手頃な価格で購入でいて良かったです。
- 対象商品:
- 09302326
- 用途:
- 無線ユニットの付いていない業務用のPC
素晴らしいのひと言です。
速度対応も抜群でした。
本体の大きさが小さいため
抜き出しが若干きついですが
それもこの大きさゆえの仕方ない事かと…。
この金額では、現状BESTだと感じています。
- 対象商品:
- 09302326
- 用途:
- PC使用時
使用開始時にPCのUSB口に差し込んで正常に作動したが、取り外しの際に本体がバラバラに分解して使用不能になった
- 対象商品:
- 09302326
- 用途:
- Wi-Fiの接続
安くても、問題なく普通に使えます。値段の高いものとの差はわかりませんが、何か違いがあるのでしょうか?
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)