ダブルジッパー式冷凍保存用バッグ ミニ

ダブルジッパー式冷凍保存用バッグ ミニ CAINZ(カインズ)
(15件のレビュー)

本品は食品衛生法の規格に適合しています。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.068 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-30 外形寸法(横×縦)(mm)180×200(ジッパー部より下) 内容量1袋(20枚)
注意
※電子レンジで使用する場合は解凍には使用できますが、加熱には使用できません。
※カレーやシチューなど油分の多い食品を電子レンジで解凍すると食品が高温になるため、袋が破れる恐れがあります、解凍する際は、別の容器に移し替えてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09342122 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09342122
2021-05-27
用途:
食品保存
その他業種

安さが一番嬉しいです。リピート商品の一つです。他社で安いのが見つかるまでは使い続けると思います。

対象商品:
09342122
2021-11-28
用途:
食品等の保存

食品からパーツの仕分けまで便利なサイズと使用感でリピートしてましたが、また同等の商品を扱って欲しいです。

対象商品:
09342122
2020-08-01
用途:
食品入れ
高野左官 様

毎度使いきる前に購入しています。安くて質がいいし、迷わず使い捨て出来ます。良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09342122
2020-10-26
用途:
食品の小分けに使用
ねりまこども食堂 様 (飲食業)

厚みもあり、ジッパーもしっかりしていて水物もOKです。コスパの良さで毎回購入しています。大きさも使い勝手の良い大きさです。

対象商品:
09342122
2020-08-31
用途:
手作り ゆず味噌を小分け
製造業

手作りゆず味噌をたくさん作った時、小分け 冷凍 重宝でした。とても良い。

対象商品:
09342122
2020-10-12
用途:
冷凍モノを冷凍庫にいれるとき
農・林・水産業

前回買ってとっても良かったのでリピ買いしました!
失くならないで欲しい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09342122
2021-01-07
用途:
かてい
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

リーズナブルなのに使いやすくてまたリピします-助かります-

対象商品:
09342122
2020-02-10
用途:
食品入れ
高野左官 様

カインズのジッパー一番良いし値段も安くいいです。ダブルジッパー最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする