CAINZ(カインズ) CAINZ(カインズ)の 作業工具 CAINZ(カインズ)の 土木建築関連 CAINZ(カインズ)の 鏝(コテ) 目地ゴテ 目地ゴテ 注文コード 用途細かい部分を塗り込む時に。 寸法(mm)12 材質(本体)鉄 材質(取手)天然木 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 M12 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09342147 M12 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 作業工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity モルタルすくい鏝ブロック積 一輪車用 カネカ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 庭師のプラ熊手 TAKAGI(高儀) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ スノーダンプ”吉鉄スノーダンプ” M・Lサイズ 吉鉄 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ホルンジャー 丸三産業 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ アルミレーキR 八ツ矢工業 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ スノースコップ ステン補強付 八ツ矢工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ スノープッシャー 八ツ矢工業 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ 首振ラチェットコンビネーションレンチ フジ矢 税込¥3,298~ ¥2,998~ 首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット フジ矢 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ 交換用首振ラチェットヘッド フジ矢 税込¥1,978~ ¥1,798~ 圧着工具(リングスリーブ用) フジ矢 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 圧着工具(裸端子・裸スリーブ用) フジ矢 税込¥9,898 ¥8,998 圧着工具(絶縁被覆付閉端接続子用) フジ矢 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ コンビネーションレンチセット WIZ'A 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 金切鋸 WIZ'A 税込¥560 ¥509 バスケットへ ミニ4徳ツール(グリーン) コンテック(KONTEC) 税込¥504 ¥458 バスケットへ ミニ14徳ツール(レッド) コンテック(KONTEC) 税込¥769 ¥699 バスケットへ ミニ8徳ツール(ブルー) コンテック(KONTEC) 税込¥714 ¥649 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具土木建築関連鏝(コテ)目地鏝 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります 中塗鏝 仕上鏝 角鏝 先丸鏝 レンガ鏝 ブロック鏝 モルタル鏝 目地鏝 道路面引鏝 エンバル鏝 ゴム鏝 鏝その他 ヘラ鏝 柳刃鏝 土間鏝 シェアする マイページ 最近見た商品