蓄光テープ

蓄光テープ CAINZ(カインズ)

昼光や室内照明の光を一時的に蓄え、徐々にその光を放出すえう特殊テープです。
※光が弱い場合は、光を当てて蓄光してください。1時間の蓄光で約6時間発光します。

主な用途表示・安全用 特性蓄光 材質(蕾光塗料)ケイ酸アルミニウム 基材PETフィルム 粘着剤アクリル系 剥離紙 内容量1個
注意
※テープの角を丸く切るとはがれにくくなります。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※貼る面のほこり、油分、水分などはきれいに拭き取ってください。
※ハサミ等で必要な長さに切り、はくり髪を剥がして貼り付け、しっかり圧着してください。
※電気の絶縁用には使用しないでください。
※人体への使用は、絶対にしないでください。
※直射日光の当たらない場所に保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09342287 - 25 0.8
オープン
 
 
取扱い終了
09342296 - 50 1.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする