曜日別特売
(8件のレビュー)

カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。

仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56317686LTE12WS-S2約1.538×60×27
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09320596LTE12W-S2約1.834×50×24
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09320596LTE12W-S256317686LTE12WS-S2LTE12W-S2 ACアダプター12V1A マザーツール 56317686ACアダプター12V1Aマザーツール1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-28
用途: 監視カメラの電源不良
株式会社電研建設業・工事業

現在問題なく作動しています。ありがとうございました。

対象商品 : 56317686
2020-12-15
用途: 12V用機械電源

差し込み口の形状が沢山ありどんなものにも対応でき購入してよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 56317686
2021-01-25
用途: 充電式照明
有限会社村田建業

純正品は高値でしたのでそれに見合うものを探していました。ばっちり使えています。

対象商品 : 56317686
2020-03-28
用途: 治具

私的な試験機の治具用電源として使用しています。
快調に動作しています。

対象商品 : 56317686
2019-11-10
用途: ionのレコードプレーヤー用に購入
医療・福祉・介護関連業

ionのものは1年もちましたが、アダプターの端で断線しました。被膜が破れているなど低コスト商品の宿命かと。これはおまけ製品ではないので、より長持ちしそうです。

対象商品 : 09320596
2015-10-29
用途: モーターの電源アダプタ
その他業種

外見上問題なく、コードの長さも十分にあり、とても使いやすかったです。コネクタが角度つけられるとなお良かったです。

対象商品 : 09320596
2015-05-06
用途: レーザー発振機を繋いで使っています
農・林・水産業

長時間連続使用の出来るレーザーポインターを捜していましたがなかなか適当なものが無いのでこのアダプターの先端のコネクターを切り取ってレーザー発振機を繋いで使っています。

2021-02-01
用途: PSEマークのない危険な商品なので返品した
その他業種

PSE マークのない危険な商品である。商品画像が荒すぎて購入前に確認ができなかった。

MonotaROからの回答

確認したところ、PSEマークは記載されております。表示の中央部部にマークがございます。ご確認いただき、無いようであれば、お手数ですがカスタマーサポートまでご連絡いただけないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする