ミドリ安全
脚絆 ケブラー繊維 MK-LG マジック式
耐切創性・耐熱性に優れたケブラー繊維を使用しています。
用途
耐切創、鉄鋼業、造船業等
材質
ケブラー繊維(デュポン製)
トラスコ品番
811-1744
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
171
タイプ
マジック式
丈(cm)
21.5
足まわり(cm)
30
内容量
1組(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09876868
MK-LG
¥
13,980
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください