気化性防錆剤 NAGR-ULTIMA

気化性防錆剤 NAGR-ULTIMA 旭エンジニアリング

発生する蒸気で雰囲気防錆をする防錆剤です。
蒸気や化学成分は水や凝結水の中へ浸透します。

用途配電盤、制御盤用 トラスコ品番118-7115 茶褐色粉体 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~100 容量(g)20 主成分ジシクルヘキシルアミンとオクタン酸との反応物質 防錆可能年月約5年間(完全密封)。MIL-P-46002、MIL-I-23310に準ずる。 内容量1箱(10個)
注意
※100℃以上になるものには使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10710674 NAGR-ULTIMA
22,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サビ取り剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/319/
2023-03-08

「自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする