アオコ除去材 クリアップ(3KG入り)
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。
光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。
使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に
トラスコ品番135-6283
材質光触媒活性炭
質量(kg)3.5
タイプ大粒
メッシュ4×8
内容量1袋
注意
※保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07