校正用分銅(国内標準分銅)

校正用分銅(国内標準分銅) A&D

形状円筒型 材質真鍮クロームメッキ 内容量1個
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大許容誤差 mg(±)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09887885 AD1600-50 0.3 50g
22,000
 
 
取扱い終了
09887815 AD1600-100 0.5 100g
24,000
 
 
取扱い終了
09887833 AD1600-200 1 200g
25,000
 
 
取扱い終了
09887894 AD1600-500 2.5 500g
30,000
 
 
取扱い終了
09887824 AD1600-1K 5 1kg
34,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887858 AD1600-2K 10 2kg
39,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887903 AD1600-5K 20 5kg
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887842 AD1600-20K 40 20kg
180,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09887867 AD1600-400 2.5 400g
30,000
 
 
取扱い終了
09887876 AD1600-4K 20 4kg
75,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887912 AD1600-8K 20 8kg
120,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887928 AD1600A-10K 500 10kg枕
40,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
09887937 AD1600A-20K 1000 20kg枕
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09887885 AD1600-50 48632772 AD1603-50F1 AD1603-50F1 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 48632772 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 1個 9,098 税込10,008 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09887815 AD1600-100 48632745 AD1603-100F1 AD1603-100F1 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 48632745 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09887833 AD1600-200 48632718 AD1603-200F1 AD1603-200F1 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 48632718 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09887894 AD1600-500 48632684 AD1603-500F1 AD1603-500F1 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 48632684 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09887824 AD1600-1K 48632657 AD1603-1KF1 AD1603-1KF1 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 48632657 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 1個 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09887858 AD1600-2K 48632623 AD1603-2KF1 AD1603-2KF1 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 48632623 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 1個 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09887903 AD1600-5K 48632596 AD1603-5KF1 AD1603-5KF1 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 48632596 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 1個 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
09887842 AD1600-20K 48632535 AD1603-20KF1 AD1603-20KF1 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 48632535 校正用分銅 OIML型円筒分銅 A&D 1個 188,800 税込207,680 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/208/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする