隔測指示温度計

隔測指示温度計 佐藤計量器製作所

離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。
在庫規格 LB-100S シリーズは共通仕様として外面の金属部は全て SUS304 製、感温部は直径Φ 12mm × 長さ100mm、取付ネジは R(PT) 1/2 です。
温度範囲6種の在庫規格品から最適な機種を選択できます。
なお、 0~500 ℃規格は水銀封入式、モデル名は SB-100S となります、その他の仕様は LB-100S シリーズに準じます 。
在庫規格と異なる仕様の場合は注文製作品となります。

材質
透明板材質:ガラス
ケース材質:SUS304
リード線材質:SUS304
目盛範囲0~500℃ 目盛1目盛:10℃ トラスコ品番805-1038 質量(kg)1.3 外径(Φmm)100 ケース外径(Φmm)110 リード線(m)3 取付ネジ径R(PT)1/2 温度表示方式アナログ 温度計の種類隔測式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09895043 SB-100S 0:500℃(3400-50)
49,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする