佐藤計量器製作所
ルームメイト温湿度計
暮らしの最適な温湿度範囲といわれている温度18~26℃、湿度50~70%rhの部分で目盛を見やすく区切りました。
測定範囲
温度:5~39℃
湿度:20~100% rh
精度
温度:±2℃
湿度:±5% rh (40~70% rh at 15~25℃、その他は±8% rh)
トラスコ品番
805-1070
寸法(mm)
Φ130×(D)30
質量(g)
138
温度表示方式
アナログ
内容量
1個
注意
・冬場等の乾燥している時期は湿度の値が目盛範囲外の20%以下を示す事がありますが、故障ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895156
1024-00
¥
3,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください