温度データロガー(ステックタイプ)
仕様
データ保護機能:不揮発性メモリに保存
インターフェイス:USB通信
付属品
インターフェイス:USB通信
リチウム電池 CR2477 1個
USBケーブル 1本
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換説明書 1部
電池交換用ドライバー 1本
動作環境
USBケーブル 1本
取扱説明書(保証書) 1部
電池交換説明書 1部
電池交換用ドライバー 1本
-40~80℃
5~90%RH
測定範囲-40 ~ 80℃
トラスコ品番838-2470
寸法(mm)H34 x W90 x D15mm
質量(g)約45g(電池CR2477 1個を含む)
精度±1℃(0℃~40℃) ±2℃(-40℃~0℃ / 40℃~80℃)
センサー温度測定IC
分解能0.1℃
メモリー32,000件
測定チャンネル数1ch
電池リチウム電池 CR2477 1個
測定要素温度
電池寿命約2年 (ご利用条件により電池寿命は異なります)
液晶表示液晶表示はありません
防水仕様IP54
記録モードワンタイムモード (記録容量がいっぱいになると記録を停止)
記録間隔1分 ~ 255分間隔(1分単位で設定可能)
内容量1個
5~90%RH