アネモマスタープロフェッショナル
延長棒一体型のプローブで、高所やダクト内の測定が可能です。
Model 6036のプローブ先端はフレキシブル構造で、角度調整が可能です。
首から下げた状態で測定値の目視が可能。
携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。
本体に最大1,500データを記録できます。
Windows対応の計測ソフトウェアとUSB通信機能を標準装備しています。
出力機能
1) デジタル出力: USB(プリンター接続時はRS-232Cに自動切り替え。
ボーレート : 4800・9600・19200・38400 bps)
付属品単三形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリーケース×1個
トラスコ品番838-2619
測定範囲風速:0.01~30.0 m/s、風温:-20.0~70.0℃
質量(g)260(電池を含まない)
電源単3形電池×6本、ACアダプター(別売り)
ケーブル長(m)約2
プローブプローブ寸法:Φ6.1 mm(先端部)~ Φ14 mm(グリップ部)× 294~1060 mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×188×51
測定機能測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s、FPM、風量 : m3/h・m3/min・ft3/min、風温 : ℃、°F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクトサイズ単位設定(mmまたはinch)
データメモリ最大1500データ
内容量1個
ボーレート : 4800・9600・19200・38400 bps)
注意
※圧力測定、アナログ出力はできません。
環境測定その他関連用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09896556 | 6036-00 | 19259722 | 6036-00 |
![]() |
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付) | カノマックス(KANOMAX) | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
- 対象商品:
- 09896556
2016-05-12
- 用途:
- 現場の風量測定に使用します。
株式会社ワンダー 様
(建設業・工事業)
同じ機器を使っていたので操作が解りやすかった。
本体がゴムのコーティングされていて滑りにくいと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02