アルミフラットバー 4000mm 2×25
用途シートを天井や壁に取付ける際に使用
トラスコ品番128-0007
材質アルミニウム合金
寸法(mm)4000.0×25.0×2.0
質量(g)544
内容量1個
注意
※上代50,000円以上の場合、運賃サービス、それに満たない場合、部品のみの場合1,000円(沖縄・北海道1,500円)、2.1M以内の長尺物含む場合2,000円(沖縄・北海道3,000円)、2.1Mを超える長尺物を含む場合3,000円(沖縄・北海道4,000円)。離島の場合はご確認お願いいたします。
塗装・養生・内装用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09899645 | 89L43 | 27402595 | 89L43 |
![]() |
アルミフラットバー | 岡田装飾金物 | 1本 | ¥3,998 税込¥4,398 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |