アルミフラットバー 4000mm 2×30

アルミフラットバー 4000mm 2×30 岡田装飾金物

厚さ(mm)2 材質アルミニウム合金 長さ(mm)4000 幅(mm)30 質量(g)632 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09899654 89L44
4,350
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09899654 89L44 27402604 89L44 89L44 アルミフラットバー 岡田装飾金物 27402604 アルミフラットバー 岡田装飾金物 1本 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする