STS STSの 測量用品(土木/建設) STSの その他測量用品 充電式電池 Ni-MH-C2.4(2個組) 充電式電池 Ni-MH-C2.4(2個組) 注文コード グリーンレーザーレベルGSL-400VH、コンビネーションレーザCLS240-V4用の専用充電式電池です。 トラスコ品番807-2575 質量(g)280 連続使用時間(時間)約10 充電時間(時間)約12 内容量1個 注意 ※充電式電池をご利用の場合、充電器としてACアダプターSAC-60が必要です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 NIMHC2.4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 09922246 NIMHC2.4 ¥6,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他測量用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プリズムポールアダプターR-360用 マイゾックス 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ 充電器 マイト工業株式会社 税込¥2,198~ ¥1,998~ 自動追尾用プリズム ZERO360 ハイブリッドタイプ マイゾックス 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ ワイヤーメーター FSC藤原産業 税込¥406,780~ ¥369,800~ 充電式リチウム電池 マイト工業株式会社 税込¥10,118~ ¥9,198~ 100V電源充電兼用コード マイト工業株式会社 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ エレベーター三脚 マイゾックス 税込¥43,978 ¥39,980 傾斜照射用アダプター マイト工業株式会社 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 変換アダプター6-5/8 マイゾックス 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 感熱紙ロール(紙巾58mm) 小林クリエイト 税込¥3,628~ ¥3,298~ 単三電池BOX マイト工業株式会社 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 充電式リチウム電池 マイト工業株式会社 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 記録紙 B956KK100-12T(B9565AW-T)10冊入 小林クリエイト 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ 電池蓋(デジポーS用) KDS 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字無し) 小林クリエイト 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 電池蓋 KDS 税込¥978~ ¥889~ 100V電源コード マイト工業株式会社 税込¥2,088~ ¥1,898~ ロットアダプター マイト工業株式会社 税込¥3,078 ¥2,798 電池蓋(トラボー2、デジボーマーク2、受光棒2共通) KDS 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 単三電池BOX マイト工業株式会社 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)その他測量用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります スタッフ・ポール 境界杭 境界標示板 ポイントベース メジャーネイル 工事用黒板・ホワイトボード 探知器 土壌計測 ロックハンマー ウォーキングメジャー クラックスケール 水平器・水準器・墨出器 供試体型枠 方向コンパス その他測量用品 マーキング用品 シェアする マイページ 最近見た商品