STS 精密木脚
良質な木材、強固な石突を使用しており、精密測量に最適
狂いが無く、安定感が抜群です
JIS規格適合商品
脚頭形状平面
質量(kg)6.4
全長(mm)1750
縮長(mm)1090
脚頭外径/内径(mm/Φmm)156×Φ55
内容量1個
その他測量用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09922377 | PWT35 | 81470989 | PWT-352 |
![]() |
精密木脚 | STS | 1本 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
09922386 | PWT58 | 81470980 | PWT-582 |
![]() |
精密木脚 | STS | 1本 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |