シグナルスタンド3表示板付
再生プラスチックの使用率を変更した、新しいエコマーク基準に対応する環境に配慮したNewタイプです。
日本環境協会認定番号04118073号。
工具不用で組み立てが、より簡単です。
本体は「差込式」、標示板は「はめ込み式」です。
用途消火器設置台
種類スタンド型
トラスコ品番811-5439
セット内容受台・ポール・表示板・ポール取付具
材質受台:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、表示板:ポリスチレン、ポール取付金具:ポリプロピレン
質量(kg)0.39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×785
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
消火器スタンド の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09953676 | SGSECO3W | 26012596 | シグナルスタンドECO |
![]() |
消火器設置台 | ヤマトプロテック | 1台 | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |