こんなお得な商品も!

水バケツ 消火用
モノタロウ
¥849
税込¥934
(30)
消防法規格品です。
昔ながらのブリキの消火バケツです。
容量(L)8
トラスコ品番776-2011
材質鉄
高さ(mm)200
質量(g)500
口径(Φmm)200
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
森下自動車整備 様
2015-08-01
- 用途:
- 町内、防火用水にて適材適所に水を入れて設置。
- 対象商品:
- 09954342
過去に取り寄せた、数十個の金属製の防水バケツはみんな赤錆が出て使い物になりませんでした。
水を張った状態でも錆びないバケツを探しております、このバケツは錆びないか、これからです。
2人が参考にしています