45cmアルミハイスタンド扇(開放式)

45cmアルミハイスタンド扇(開放式) ナカトミ
(2件のレビュー)

堅牢で丈夫な金属製ガードリングを採用。リングの割れを防ぎ、不意の危険を回避します。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します
左右約90度、自動首振りします。

コード長さ(m)2.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)870×740×1270~1480 ハネ径(cm)45 モーター開放式 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
騒音値(dB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09957797 OPF-45AS 単相100 約8.5 強1.16/1.31 強108/132 強138/155 66/70 左右首振り、上下4段階首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 強262/294
オープン
 
 
取扱い終了
23715432 OPF-45AS(2P) 単相200 約8.6 強0.54/0.55 強93/108 強140/160 61/71 左右首振り、上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付 強265/304
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09957797 OPF-45AS 57572736 OPF-45WAZ OPF-45WAZ 45cm全閉式アルミ壁掛け扇 ナカトミ 57572736 45cm全閉式アルミ壁掛け扇 ナカトミ 1台 14,250 税込15,675 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09957797
2018-08-12
用途:
工場内の

風量もあってコスト的にもいい感じなんじゃないでしょうか。

対象商品:
09957797
2016-10-14
用途:
工場、作業場の冷却

アルミ素材を検索、とても安価だったのでまとめ買いしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする