吊クランプ 200kg
セットピンの差し替えにより500mm、600mmと使用有効寸法が可変式です。
鉄筋コンクリートU型用蓋500mm、600mm両方使用できます。
鉄筋コンクリートL型・境界ブロック・及び500・600mmのU型の吊上げに最適です。
機械吊り、手作業兼用型です。
用途側溝溝蓋・U字溝・歩車境界ブロック吊りに
トラスコ品番851-6194
質量(kg)8.2
寸法d(mm)16.5
寸法t(mm)22
有効寸法(mm)500/600
内容量1個
注意
※コンクリート製品以外には使用しないでください。※必ず重心を吊上げてください。
※ハンドタイプで使用する場。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 8,000 / 税込 ¥ 8,800 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 15,000 / 税込 ¥ 16,500 |