カートリッジ式純水器DX型ピュアメーター(水質計)
デジタル表示と3色LEDランプを兼ね備えた警報接点付の見やすい水質計です。
平常時で緑色、1~5MΩ・cmになるとオレンジ色、1MΩ・cm以下となると赤色のLEDランプが点灯し、再生時期を知らせます。
赤色のランプが点灯するとONとなる接点出力を標準で装備しており、警報接点として取り出し可能。
用途デミエースDX型用水質計に
仕様デジタル表示型
トラスコ品番848-1558
質量(g)600
電源(V)AC100約5VA
内容量1個
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07