ペタペンサンプルキット

ペタペンサンプルキット アトム興産

ペタペン砲弾型、ペン型、へら型の3種類と転写シートをセットにしたスターターキットです。

トラスコ品番827-9344 セット内容ペタぺンゴム3種類(RG、PG、MG)×各2個、転写シート(50mm×45mm) 材質導電性ウレタン 質量(g)40 抵抗値(Ω)108 内容量1個
注意
※専用軸別売
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10012887 PN-SK
4,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする