スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 4L缶

スーパーチェック 浸透液 UP-G3・N 4L缶 マークテック

種別浸透液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 危険物の性状水溶性 内容量1缶(4L)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10027456 C002-0021151
14,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10027456 C002-0021151 66112674 UP-G3・NⅡ 画像準備中 探傷剤 マークテック 1缶(4L) 8,598 税込9,458 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

探傷スプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/327/
2023-03-17

「検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする