MK(丸喜金属本社) Dリングハンドル クローム Dリングハンドル クローム (1件の商品レビュー) ハンドルの閉時とアップ時の保持機能つき。 左右勝手の変更はパネルカットの変更により可能です。 用途 配分電盤、点検口などに。 材質 亜鉛ダイカスト 仕上 クローム 内容量 1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 2 件中 1 - 2 件 注文 コード 品番 選択解除 D-01-009 D-05-009 トラスコ品番 選択解除 811-0729 811-0730 質量(g) 選択解除 107 133 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 10214986 D-01-009 811-0729 107 ¥890 ¥599 1 ¥599 - 10214995 D-05-009 811-0730 133 ¥2,540 ¥1,790 1 ¥1,790 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品扉・外装部品ハンドル、取手平面ハンドル この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 ¥519〜 (2) 2. 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 ¥939〜 (29) 3. ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 ¥1,290〜 (2) 4. リングハンドル タキゲン(TAKIGEN) ¥467〜 (0) 5. 折りたたみハンドル 中西産業 ¥1,990〜 (1) 6. 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 ¥649〜 (24) 7. ステンレスケースハンドル(両側) ジョー・プリンス竹下 ¥1,790 (0) 8. ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 ¥2,490〜 (0) 9. STケースハンドル 丸型 MK(丸喜金属本社) ¥1,890〜 (0) 10. 盤用マルチキー DENSAN ¥899 (44) 11. 点検口用ケースハンドル錠 中西産業 ¥1,990 (1) 12. 平面ハンドル(鍵無) SYS(シブタニ) ¥1,390〜 (2) 13. 取り外しハンドル 内外電機 ¥579 (9) 14. ST ケースハンドル 丸型 両面 クマモト ¥2,190 (0) 15. ブラカンハンドル シリンダー ジョー・プリンス竹下 ¥1,190〜 (0) 16. 丸型ハンドル(鍵無) SYS(シブタニ) ¥1,690 (0) 17. ケースハンドル SYS(シブタニ) ¥3,380〜 (0) 18. ステンレス鋼(SUS316Ti)製 平面ハンドル 208-9638 スガツネ(LAMP) ¥24,900 (0) 19. H キャビネット用キーハンドル 日東工業 ¥699〜 (4) 20. 丸型平面ハンドル シリンダー鍵なし ジョー・プリンス竹下 ¥1,090 (0) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: パイプスペース点検時 鍵だけ欲しかったのですが、鍵だけなかったので、本体ごと購入。急いでいたのでしょうがないです。大変、役に立ったので満足です。 これは注文コード 10214995 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-22] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: パイプスペース点検時 鍵だけ欲しかったのですが、鍵だけなかったので、本体ごと購入。急いでいたのでしょうがないです。大変、役に立ったので満足です。 これは注文コード 10214995 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2020-11-22]