イマダ イマダの 測定用品 イマダの 定盤・ゲージ・ケガキ イマダの ゲージ その他のアタッチメント変換アダプタ その他のアタッチメント変換アダプタ 注文コード 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CA-F6T10 CA-F10T6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10219055 CA-F6T10 ¥2,500 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 10219064 CA-F10T6 ¥2,500 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ゲージ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 管用テーパーゲージ TRUSCO 税込¥4,785~ ¥4,350~ プラフルサイズ棒1~30 No.40080 MKS(明工舎) 税込¥7,148~ ¥6,498~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥4,508~ ¥4,098~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,088~ ¥1,898~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥1,868~ ¥1,698~ DAISUKE 簡易偏心確認器 I-TOOL 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ 税込¥703~ ¥639~ (4) B型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 税込¥802~ ¥729~ 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.02 シム&ゲージ 税込¥2,418~ ¥2,198~ シクネスゲージ 新潟精機(SK) 税込¥2,528~ ¥2,298~ シクネステープ SUS シム&ゲージ 税込¥978~ ¥889~ (1) 限界ネジプラグゲージ 工作用 測範社(JPG) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.03 シム&ゲージ 税込¥3,298~ ¥2,998~ 限界ゲージ OSG(オーエスジー) 税込¥9,568~ ¥8,698~ A型高精度シクネスゲージ バラ シム&ゲージ 税込¥538~ ¥489~ ねじ用限界ゲージ(JIS2級) OSG(オーエスジー) 税込¥4,948~ ¥4,498~ (3) ISO限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG) 税込¥10,888~ ¥9,898~ 型取りゲージ プラバーA シンワ測定 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 型取りゲージ プラバーB シンワ測定 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 銅ライナー 厚み公差(mm) ±0.01 シム&ゲージ 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品定盤・ゲージ・ケガキゲージその他ゲージ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります シクネスゲージ ピンゲージ リングゲージ ねじゲージ 栓ゲージ プレーンゲージ ブロックゲージ(ゲージブロック) ラジアスゲージ スクリューピッチゲージ ギアツースゲージ C面測定ゲージ センターゲージ アクメゲージ アングルゲージ 形どりゲージ ドリルポイントチェック 溝測定ゲージ テーパーゲージ その他ゲージ 偏芯検査機 シェアする マイページ 最近見た商品