バールーペ小玉付 2倍&5倍
細かい数字を行を間違えずに拡大して読み取ったり
デスク作業で横書きの書類に役立ちます。
ガイド青ラインが印刷されていますので、辞書などの読み取り作業に便利です。
倍率(倍)2倍&5倍(小レンズ)
レンズサイズ(mm)25×160mm
トラスコ品番805-1967
質量(g)52
レンズプラスティック(シリンドリカルレンズ)
サイズ(mm)209×25×12mm
内容量1個
細かい数字を行を間違えずに拡大して読み取ったり
デスク作業で横書きの書類に役立ちます。
ガイド青ラインが印刷されていますので、辞書などの読み取り作業に便利です。