右下精器製造
密閉形圧力計 Φ100
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様
屋外用
質量(g)
390
種類
密閉形圧力計
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10226028
W411-241-0.16MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
10226037
W411-241-0.1MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
10226046
W411-241-0.25MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
10226055
W411-241-0.4MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
10226064
W411-241-0.5MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
10226073
W411-241-0.6MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~0.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
10226098
W411-241-1.6MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1.6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
10226107
W411-241-10MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~10
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
10226116
W411-241-16MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~16
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
10226125
W411-241-1MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~1
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
10226134
W411-241-2.5MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2.5
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
10226143
W411-241-25MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~25
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
10226152
W411-241-2MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~2
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
10226168
W411-241-40MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~40
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
10226177
W411-241-4MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~4
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
10226186
W411-241-6MPA
A枠(立型つば無し)
100
±1.6%F.S.
0~6
G3/8B
気体、液体
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください