#3561-10D C0NDセル リユウツウガタ 0.1
仕様低電気伝導率水(純水等)のモニター用
トラスコ品番838-2899
測定範囲10μS/m~1S/m(0.1μS/cm~10mS/cm)
質量(g)160
使用温度範囲(℃)0~60
素子【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)10
セル定数10m-1(0.1cm-1)
内容量1個
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02