ステンレス Jジョイント 線径6mm長さ31mm
開口部分が広くて、用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
トラスコ品番849-3441
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)19
種類リングキャッチ
寸法L(mm)31
寸法H(mm)24.5
寸法D(mm)6
寸法W(mm)9
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.69
内容量1個