ステンレス ネジ止めJジョイント 線径5mm長さ27mm

ステンレス ネジ止めJジョイント 線径5mm長さ27mm 水本機械製作所
(1件のレビュー)

開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-3444 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)11 種類リングキャッチ 寸法L(mm)27 寸法H(mm)21 レンチサイズ(mm)1.5 寸法D(mm)5 寸法W(mm)7 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.49 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10234297 JJM-5
1,650
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10234297
2019-12-17
用途:
バリカーチェーンの長さを延長するため。
建設業・工事業

ステンレスチェーンを延長するのに簡単でいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする