ステンレス ネジ止めJジョイント 線径8mm長さ38mm

ステンレス ネジ止めJジョイント 線径8mm長さ38mm 水本機械製作所

開口部分が広くて用途が広がります。
チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。
六角レンチで再び開くこともできます。

用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として トラスコ品番849-3446 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)44 種類リングキャッチ 寸法L(mm)38 寸法H(mm)31 レンチサイズ(mm)2 寸法D(mm)8 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.98 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10234315 JJM-8
2,180
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする