水本機械製作所 水本機械製作所の 物流用品 水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー 水本機械製作所の チェーン アルミカラーチェーン レッド 15m 線径8mm アルミカラーチェーン レッド 15m 線径8mm 注文コード 10236022 質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。 用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0308 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)6 内長P(mm)38 内幅W(mm)12.0 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AL-8R 長さ(m) 選択解除 15 線径d(Φmm) 選択解除 8.0 使用荷重(kN) 選択解除 2.74 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10236022 AL-8R 15 8.0 2.74 ¥67,500 ¥66,980 ¥66,980 ¥73,678 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUS リンクチェーン(定尺30m) 大洋製器工業 税込¥10,448~ ¥9,498~ ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーン 税込¥51,678~ ¥46,980~ ロープタイオフ 丸善織物 税込¥2,638 ¥2,398 プロテクター 丸善織物 税込¥274~ ¥249~ コーナーパット 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ コーナーガード(スチールタイプ) 丸善織物 税込¥879~ ¥799~ コーナーガード(樹脂タイプ) 丸善織物 税込¥692 ¥629 バスケットへ マジックテープ付コーナーパット 丸善織物 税込¥2,638~ ¥2,398~ 吸盤2フィンガー TOWA 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 吸盤4フィンガー TOWA 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 吸盤エクステンションカップ TOWA 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ 吸盤シングルカップ TOWA 税込¥13,178 ¥11,980 吸盤ダブルカップ TOWA 税込¥10,778~ ¥9,798~ クイックリング (ステンレス製) エスコ 税込¥231 ¥210 バスケットへ ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業 税込¥2,198~ ¥1,998~ (26) 万能クランプ スリーエッチ 税込¥24,178~ ¥21,980~ M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ 税込¥1,758~ ¥1,598~ パレットハング(パレット吊り具) 標準セット FSC藤原産業 税込¥98,978 ¥89,980 バスケットへ アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA) 税込¥7,258~ ¥6,598~ 強力マグネットハンドリフター MULTI-GRAB IV 24 ADAMAR 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品ワイヤー・スリング・吊具・バランサーチェーン雑用チェーン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「チェーン」にはこんなカテゴリがあります 雑用チェーン 足場吊りチェーン ボールチェーン チェーンホルダー チェーン関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品