ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm

ステンレス カットチェーン 3m 線径4mm 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番849-0391 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)798 チェーン線径(Φmm)4.0 内長P(mm)26 内幅W(mm)6.5 内容量1個
注意
※使用荷重以下でご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
線径d(Φmm)
使用荷重(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10236476 M-017 3 4.0 1.67
7,872
5,298
5,828 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする